| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-854601 Herst.-Nr.: 5711074191642 EAN/GTIN: 5711074191642 |
| |
|
| | |
| Winterjacke Frankfurt
Ausführung: • Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend • Reißverschluss und Wetterschutzleiste • Innen- und Brusttasche mit Reißverschluss • Reflexeffekte • Verklebte Nähte • Reißverschlusstasche unter Wetterschutzleiste • Vordertaschen • Innen verstellbares Zugband in Hüfthöhe Zulassung/Norm: • EN 343 - Kl. 3/1 • EN 342 - Kl. 3/2 Material: • 100 % Polyester, ca. 255 g/m² Größen: • XS–2XL • 3XL, ÜGZ 30 % • 4XL, ÜGZ 50 % |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke mascot, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke 4xl |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 134,95* | € 162,76* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 135,14* | € 162,80* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 134,53* | € 163,27* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 140,21* | € 168,28* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 142,30* | € 171,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|