Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterjacke Outdoor Lizard Nr.3695 Gr.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winterjacke Outdoor Lizard Nr.3695 Gr.M
Winterjacke Outdoor Lizard Nr.3695 Gr.M
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1491587
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3695048
EAN/GTIN:
     4030913949543
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
Lizard Jacke marine/grün M. Perfekte Passform. Fleißige Anpacker brauchen bequeme Kleidung: Die Lizard Jacke bietet mit ihrem elastischen Bund ein komfortables Tragegefühl und ist außerdem extrem leicht.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 70g/m²· Modell: Lizard· Ärmellänge: 1/1 Arm· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Farbe:
marine/grün
Größe:
M
für wen?:
Unisex
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Polyester
PSA-Kategorie:
I
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,91*
€ 22,32*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,07*
€ 22,75*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,85*
€ 22,85*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,79*
€ 23,07*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 18,32*
€ 24,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3695064
ab € 17,52*
Ähnlich
Planam
3695068
ab € 17,57*
Ähnlich
Planam
3695052
ab € 15,99*
Ähnlich
Planam
3695044
ab € 15,90*
Ähnlich
Planam
3695056
ab € 15,94*
Ähnlich
Planam
3695040
ab € 15,99*
Ähnlich
Planam
3695060
ab € 15,98*
Ähnlich
Planam
3696040
ab € 15,96*
Ähnlich
Planam
3697040
ab € 10,59*
Ähnlich
Planam
3698040
ab € 10,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.