Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Arbeitsjacke Lizard, marine/grün, Größen: XS - 4XL, wasserabweisend Version: 4XL - Größe: 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Arbeitsjacke Lizard, marine/grün, Größen: XS - 4XL, wasserabweisend Version: 4XL - Größe: 4XL
Planam Arbeitsjacke Lizard, marine/grün, Größen: XS - 4XL, wasserabweisend Version: 4XL - Größe: 4XL
Planam Arbeitsjacke Lizard, marine/grün, Größen: XS - 4XL, wasserabweisend Version: 4XL - Größe: 4XL
Planam Arbeitsjacke Lizard, marine/grün, Größen: XS - 4XL, wasserabweisend Version: 4XL - Größe: 4XL
Planam Arbeitsjacke Lizard, marine/grün, Größen: XS - 4XL, wasserabweisend Version: 4XL - Größe: 4XL
Planam Arbeitsjacke Lizard, marine/grün, Größen: XS - 4XL, wasserabweisend Version: 4XL - Größe: 4XL
Planam Arbeitsjacke Lizard, marine/grün, Größen: XS - 4XL, wasserabweisend Version: 4XL - Größe: 4XL
Planam Arbeitsjacke Lizard, marine/grün, Größen: XS - 4XL, wasserabweisend Version: 4XL - Größe: 4XL
Artikel-Nr.:
     158-PL3695.4XL
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3695068
EAN/GTIN:
     4030913949598
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
Planam Arbeitsjacke Lizard marine/grün wasserabweisende und leichte Jacke bietet Schutz vor Wind und Regen

Ausgewählte Version: 4XL - Größe: 4XL

Outdoor Jacke Lizard

Besonders leichte und modische Jacke mit hohem Tragekomfort

  • wasserabweisend
  • zwei seitliche Taschen mit Reißverschluss
  • zusätzliche Innentasche
  • Kapuze schützt vor Wind und Regen
  • elastische Ärmelbündchen
  • elastischer Bund

Material:

Obermaterial: 100% Polyester

Wattierung: 100% Polyester

Futter: 100% Polyester

Farbe: marine/grün, schwarz/blau

Größen: XS - 4XL


  • Version: 4XL - Größe: 4XL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
4XL
Produktart:
Freizeitjacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
blau
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,57*
€ 24,42*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,62*
€ 24,96*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,43*
€ 25,07*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,62*
€ 25,36*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 28,35*
€ 37,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3695064
ab € 17,52*
Ähnlich
Planam
3695052
ab € 15,99*
Ähnlich
Planam
3695048
ab € 15,91*
Ähnlich
Planam
3695044
ab € 15,90*
Ähnlich
Planam
3695056
ab € 15,94*
Ähnlich
Planam
3695040
ab € 15,99*
Ähnlich
Planam
3695060
ab € 15,98*
Ähnlich
Planam
3696040
ab € 15,96*
Ähnlich
Planam
3697040
ab € 10,59*
Ähnlich
Planam
3698040
ab € 10,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.