| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1479252 Herst.-Nr.: 2704064 EAN/GTIN: 4030913922584 |
| |
|
| | |
| Plaline Softshelljacke sand/schwarz XXXL. Außen hart – innen zart. Die wasserabweisende Softshelljacke stellt sich zwischen Sie und das Schmuddelwetter · während Sie durch das Fleece auf der Innenseite höchsten Tragekomfort genießen. Tipp: Die Softshelljacke lässt sich als Innenjacke hervorragend mit der Allwetterjacke kombinieren. Einfach einzippen und fertig ist die Winterjacke.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 310g/m²· Ärmellänge: 1/1 Arm· Geschlecht: Herrenbekleidung· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: SHGO 060402· PSA-Katergorie: I· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 092632· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL Weitere Informationen: | | Farbe: | sand/schwarz | Größe: | XXXL | Marke: | PLANAM | Material: | 96 % Polyester, 4 % Elastan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckjacke, Multifunktionsjacke, Arbeitsjacke, Arbeitsjacken, Berufsjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, arbeitsjacke canvas schwarz, planam arbeitsjacke, arbeitsjacke schwarz, Jacke, Softshell, Softshelljacken, 8000295266 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 35,62* | € 46,79* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 34,10* | € 46,98* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,91* | € 47,33* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 38,91* | € 51,39* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 41,24* | € 55,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|