Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Softshelljacke Plaline sand/schwarz Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2704
Planam 2704
Artikel-Nr.:
     2627A-4705270464
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2704064
EAN/GTIN:
     4030913922584
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke

Soft und sicher

  • Wasserabweisend, atmungsaktiv
  • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
  • 1 Brusttasche rechts mit Reißverschluss
  • durchgehender Frontreißverschluss
  • verstellbare Ärmelbündchen
  • Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung
Die Plaline Fleece Jacke oder Plaline Softshell Jacke kann als Innenjacke in der Plaline Allwetterjacke getragen werden und wird somit zur Winterjacke.

Material

  • 96 % Polyester, 4 % Elastan, Softshell

Sicherheitsausstattung

  • Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen:
Farbe:
sand/schwarz
Größe:
3XL
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 35,60*
€ 46,92*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,14*
€ 47,11*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,87*
€ 47,46*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 38,88*
€ 51,53*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 40,91*
€ 55,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2700040
ab € 31,00*
Ähnlich
Planam
2701040
ab € 31,21*
Ähnlich
Planam
2703040
ab € 31,11*
Ähnlich
Planam
2704040
ab € 31,08*
Ähnlich
Planam
2704044
ab € 31,13*
Ähnlich
Planam
2704048
ab € 30,92*
Ähnlich
Planam
2704052
ab € 31,20*
Ähnlich
Planam
2704056
ab € 30,98*
Ähnlich
Planam
2704060
ab € 31,12*
Ähnlich
Planam
2704068
ab € 34,17*
Ähnlich
Planam
2705040
ab € 30,99*
Ähnlich
Planam
2706040
ab € 31,11*
Ähnlich
Planam
2707040
ab € 30,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.