Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterblouson Plaline Nr.2594 Gr.XS sand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winterblouson Plaline Nr.2594 Gr.XS sand
Winterblouson Plaline Nr.2594 Gr.XS sand
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1479126
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2594040
EAN/GTIN:
     4030913907017
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke
Plaline Winterblouson sand/schwarz XS. Mehr Funktion bei Wind und Wetter. Der atmungsaktive und wasserdichte Plaline Winterblouson spendet Wärme für den Oberkörper · schließt dank Bündchen an Ärmeln und Bund perfekt ab und hält Nässe ab.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 215g/m²· Ärmellänge: 1/1 Arm· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: SHGO 060402· PSA-Katergorie: I· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 066429· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Farbe:
sand/schwarz
Größe:
XS
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Polyester
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,98*
€ 68,29*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 54,66*
€ 68,56*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,94*
€ 68,91*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 56,71*
€ 72,69*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 59,68*
€ 74,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,29*
€ 81,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2594052
ab € 51,99*
Ähnlich
Planam
2594048
ab € 51,99*
Ähnlich
Planam
2594044
ab € 52,02*
Ähnlich
Planam
2594056
ab € 52,22*
Ähnlich
Planam
2594060
ab € 52,05*
Ähnlich
Planam
2594064
ab € 57,50*
Ähnlich
Planam
2594068
ab € 57,20*
Ähnlich
Planam
2591040
ab € 52,01*
Ähnlich
Planam
2596040
ab € 52,00*
Ähnlich
Planam
2590040
ab € 51,98*
Ähnlich
Planam
2593040
ab € 52,00*
Ähnlich
Planam
2592040
ab € 52,00*
Ähnlich
Planam
2595040
ab € 52,02*
Ähnlich
Planam
2597040
ab € 52,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.