Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsbekleidung Winterjacke Plaline, kornblau-marine, Gr. XS-XXXXL Version: XS - Größe XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsbekleidung Winterjacke Plaline, kornblau-marine, Gr. XS-XXXXL Version: XS - Größe XS
Berufsbekleidung Winterjacke Plaline, kornblau-marine, Gr. XS-XXXXL Version: XS - Größe XS
Berufsbekleidung Winterjacke Plaline, kornblau-marine, Gr. XS-XXXXL Version: XS - Größe XS
Berufsbekleidung Winterjacke Plaline, kornblau-marine, Gr. XS-XXXXL Version: XS - Größe XS
Berufsbekleidung Winterjacke Plaline, kornblau-marine, Gr. XS-XXXXL Version: XS - Größe XS
Berufsbekleidung Winterjacke Plaline, kornblau-marine, Gr. XS-XXXXL Version: XS - Größe XS
Berufsbekleidung Winterjacke Plaline, kornblau-marine, Gr. XS-XXXXL Version: XS - Größe XS
Berufsbekleidung Winterjacke Plaline, kornblau-marine, Gr. XS-XXXXL Version: XS - Größe XS
Artikel-Nr.:
     158-PL2591.XS
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2591040
EAN/GTIN:
     4030913906775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke
Planam Winterjacke Plaline kornblau-marine atmungsaktiv, wasserdicht, winddicht, Kapuze im Kragen

Ausgewählte Version: XS - Größe XS

Winterjacke Plaline

Winterjacke der Serie Plaline - hochwertige Verarbeitung, Qualitätsmaterialien, modernes Design!

  • atmungsaktiv, wasserdicht, winddicht
  • Kapuze im Kragen
  • mit Fleecekragen
  • Strickbündchen am Bund
  • Reflexbiesen
  • verdeckter Frontreißverschluss
  • elastische Ärmelbündchen durch Klettband verstellbar

Taschen:

  • 1 Brusttasche mit Patte und Klettverschluss links
  • doppelte Brusttasche, Handytasche, Stiftfächer rechts
  • 2 seitliche Einschubtaschen
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • 1 Ärmeltasche links
  • Dokumententasche unter der Frontpatte

Material:

Oberstoff: 100 % Polyester

Polyurethan (PU)-beschichtet

Futter: 100 % Polyester

Wattierung: 100% Polyester

Farben: schwarz/zink, schiefer/schwarz, kornblau/marine, weiß/zink oder beige/schwarz

Größen: XS – XXXXL

Bestellhinweis:

Passende Bundhosen finden Sie unter folgenden Bestell-Nr.:

schwarz: PL2510

grau/schwarz: PL2516

kornblau: PL2511

weiß: PL2513

beige/schwarz: PL2514


  • Version: XS - Größe XS
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XS
Produktart:
Bundjacke | Winterjacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
blau
Ausstattung:
Kälteschutz | Regenschutz
Produktserie:
Plaline
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Farbton:
kornblau/marine
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 54,10*
€ 68,58*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,41*
€ 68,97*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,14*
€ 69,31*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 57,08*
€ 73,19*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 96,72*
€ 116,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,98*
€ 139,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,26*
€ 138,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,32*
€ 131,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,17*
€ 126,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,72*
€ 115,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2594040
ab € 52,38*
Ähnlich
Planam
2591052
ab € 52,28*
Ähnlich
Planam
2591048
ab € 52,42*
Ähnlich
Planam
2591044
ab € 52,32*
Ähnlich
Planam
2591056
ab € 52,26*
Ähnlich
Planam
2591060
ab € 52,20*
Ähnlich
Planam
2591064
ab € 57,88*
Ähnlich
Planam
2591068
ab € 57,60*
Ähnlich
Planam
2596040
ab € 52,61*
Ähnlich
Planam
2590040
ab € 52,63*
Ähnlich
Planam
2593040
ab € 52,26*
Ähnlich
Planam
2592040
ab € 52,47*
Ähnlich
Planam
2595040
ab € 52,36*
Ähnlich
Planam
2597040
ab € 52,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.