Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterblouson Plaline Nr.2591 Gr.4XL kor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winterblouson Plaline Nr.2591 Gr.4XL kor
Winterblouson Plaline Nr.2591 Gr.4XL kor
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1479109
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2591068
EAN/GTIN:
     4030913906843
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke
Plaline Winterblouson kornblau/marine 4XL. Mehr Funktion bei Wind und Wetter. Der atmungsaktive und wasserdichte Plaline Winterblouson spendet Wärme für den Oberkörper · schließt dank Bündchen an Ärmeln und Bund perfekt ab und hält Nässe ab.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 215g/m²· Ärmellänge: 1/1 Arm· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: SHGO 060402· PSA-Katergorie: I· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 066429· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau/marine
Größe:
4XL
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Polyester
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 59,86*
€ 74,96*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,60*
€ 75,36*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,45*
€ 75,72*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 62,27*
€ 80,12*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 65,83*
€ 82,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,07*
€ 85,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,02*
€ 77,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2594040
ab € 52,38*
Ähnlich
Planam
2591052
ab € 52,28*
Ähnlich
Planam
2591048
ab € 52,42*
Ähnlich
Planam
2591044
ab € 52,32*
Ähnlich
Planam
2591056
ab € 52,26*
Ähnlich
Planam
2591040
ab € 52,41*
Ähnlich
Planam
2591060
ab € 52,20*
Ähnlich
Planam
2591064
ab € 57,88*
Ähnlich
Planam
2596040
ab € 52,61*
Ähnlich
Planam
2590040
ab € 52,63*
Ähnlich
Planam
2593040
ab € 52,26*
Ähnlich
Planam
2592040
ab € 52,47*
Ähnlich
Planam
2595040
ab € 52,36*
Ähnlich
Planam
2597040
ab € 52,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.