Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKRO Light-Softshelljacke Brantford


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAKRO Light-Softshelljacke Brantford
HAKRO Light-Softshelljacke Brantford
Artikel-Nr.:
     4757-1461326
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     856034008
EAN/GTIN:
     4045981102394
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
Leichte, atmungsaktive, strapazierfähige Softshelljacke mit wasser- und winddichtem Softshellobermaterial, elastischen Ärmelbündchen mit Daumenschlaufe, verschweißter Reißverschlusstasche am linken Ärmel und seitlichen Reißverschlusstaschen mit Reflexapplikation, hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windschutzpatte, Reißverschlussgarage und Reflexpaspel, reflektierender Druckgrafik am verlängerten, abgerundeten Rückenteil, weitenverstellbarem Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern. Alle Click-down-Reißverschlüsse von YKK®. Hergestellt aus leichtem, dehnfähigem Softshell-Material für exzellente Bewegungsfreiheit aus Interlock-2-Lagen-Laminat mit TRIACTIVE® PRO Technologie. Gedrucktes HAKRO Necklabel für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht. • Material: TRIACTIVE® PRO, Softshell aus Interlock-2-Lagen-Laminat aus 100 % Polyester • Gewicht: 170 g/m² • Eigenschaft: wasserdicht (Obermaterial mit Wassersäule 5.000 mm), atmungsaktiv (Atmungsaktivität 5.000 g/m²/24 h), klimaneutrales Produkt • Passform: Regular Fit • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100 • Waschtemperatur: 30 °C • Größen: XS-6XL
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 46,22*
€ 58,85*
€ 4,90*
ab € 45,70*
€ 59,32*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,33*
€ 60,11*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,45*
€ 65,19*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,74*
€ 67,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0856002008
ab € 45,38*
Ähnlich
Hakro
0856002009
ab € 49,48*
Ähnlich
Hakro
0856002010
ab € 49,27*
Ähnlich
Hakro
0856002011
ab € 54,35*
Ähnlich
Hakro
0856002012
ab € 54,49*
Ähnlich
Hakro
0856002006
ab € 45,69*
Ähnlich
Hakro
0856002005
ab € 45,39*
Ähnlich
Hakro
0856002004
ab € 45,41*
Ähnlich
Hakro
0856002007
ab € 45,51*
Ähnlich
Hakro
0856002003
ab € 45,31*
Ähnlich
Hakro
0856005008
ab € 45,55*
Ähnlich
Hakro
0856005009
ab € 49,47*
Ähnlich
Hakro
0856005010
ab € 49,17*
Ähnlich
Hakro
0856005011
ab € 54,85*
Ähnlich
Hakro
0856005012
ab € 54,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.