Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Herren Light-Softshell-Jacke Brantford #856 Gr. 2XL tinte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakro Herren Light-Softshell-Jacke Brantford #856 Gr. 2XL tinte
Hakro Herren Light-Softshell-Jacke Brantford #856 Gr. 2XL tinte
Hakro Herren Light-Softshell-Jacke Brantford #856 Gr. 2XL tinte
Hakro Herren Light-Softshell-Jacke Brantford #856 Gr. 2XL tinte
Hakro Herren Light-Softshell-Jacke Brantford #856 Gr. 2XL tinte
Hakro Herren Light-Softshell-Jacke Brantford #856 Gr. 2XL tinte
Artikel-Nr.:
     5417B-p956639
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0856034008
EAN/GTIN:
     4045981102394
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
Atmungsaktive, strapazierfähige, wasserabweisende und winddichte Jacke aus leichtem 2-Lagen-Softshell mit TRIACTIVE®-PRO-Technologie. Die Softshell-Jacke besteht aus dehnfähigem Stretch-Material und bietet exzellente Bewegungsfreiheit. Elastische Ärmelbündchen mit Daumenschlaufe und eine Ärmeltasche am linken Arm. Frontreißverschluss mit innenliegender Windschutzpatte, Kinnschutz und Reflexpaspel, zwei praktische, seitliche Reißverschluss-Einschubtaschen mit Reflexapplikation und eine reflektierende Druckgrafik am verlängerten, abgerundeten Rückenteil sorgen dafür, dass man nachts besser gesehen werden kann. Der Bund ist durch einen Tunnelkordelzug mit Stoppern in der Weite verstellbar. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Gedrucktes HAKRO®-Necklabel, Extranamenslabel für die persönliche Individualisierung aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und gummiertes HAKRO®- Flaglabel in der linken Seitennaht.

• Material: Interlock-2-Lagen-Laminat aus 100 % Polyester
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Waschtemparatur:
30 °C
Internetfarbe:
blau
Größe:
2XL
Farbe:
tinte
Material:
Interlock-2-Lagen-Laminat aus 100 % Polyester
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 46,22*
€ 58,85*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 45,26*
€ 58,86*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,33*
€ 60,11*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,45*
€ 65,19*
5 Tage
78
€ 5,90*
ab € 51,87*
€ 65,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,26*
€ 65,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0856002008
ab € 44,94*
Ähnlich
Hakro
0856002009
ab € 49,48*
Ähnlich
Hakro
0856002010
ab € 49,27*
Ähnlich
Hakro
0856002011
ab € 54,35*
Ähnlich
Hakro
0856002012
ab € 54,49*
Ähnlich
Hakro
0856002006
ab € 45,25*
Ähnlich
Hakro
0856002005
ab € 44,95*
Ähnlich
Hakro
0856002004
ab € 44,97*
Ähnlich
Hakro
0856002007
ab € 45,07*
Ähnlich
Hakro
0856002003
ab € 44,87*
Ähnlich
Hakro
0856005008
ab € 45,11*
Ähnlich
Hakro
0856005009
ab € 49,47*
Ähnlich
Hakro
0856005010
ab € 49,17*
Ähnlich
Hakro
0856005011
ab € 54,85*
Ähnlich
Hakro
0856005012
ab € 54,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.