Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 5310 Gr.45 schwarz Leder perforiert


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Clog 5310 Gr.45 schwarz Leder perforiert
Clog 5310 Gr.45 schwarz Leder perforiert
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1460607
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     5310-45
EAN/GTIN:
     4042035974150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Clogs
Damenclogs
ESD-Clogs
ESD-Einlegesohle
Fersenriemen klappbar, verstellbar, Klimaklasse 1Weitere technische Eigenschaften:· Schuhform: Clog· Futtermaterial: Deckfleck Leder· ESD: ESD-gerecht nach DIN EN 61340· Sohle: Rutschhemmende Gummi-Laufsohle· Zwischensohle: PU-Zwischensohle· Geschlecht: Damen/Herren
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
45
Schutzklasse:
OB FO A SRC ESD
Serie:
Rubber
Material:
Glattleder perforiert
Norm:
EN ISO 20347
Marke:
ABEBA
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,82*
€ 47,50*
€ 4,80*
ab € 35,81*
€ 47,74*
13 Tage
1
€ 5,95*
ab € 40,20*
€ 53,29*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 41,19*
€ 54,56*
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 43,12*
€ 56,99*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 47,50*
€ 56,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 45,86*
€ 54,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 43,04*
€ 51,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 40,97*
€ 48,75
pro Paar
ab 20 Paar
€ 38,66*
€ 46,01
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 33,82*
€ 40,25
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 33,82* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
5250-46
ab € 34,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.