Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh 5310, Gr. 45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5556841
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     5310-45
EAN/GTIN:
     4042035974150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Clogs
Damenclogs
ESD-Clogs
ESD-Einlegesohle
Clog, perforiert, Fersenriemen klappbar, verstellbar, Deckfleck Leder, Sanitized behandelt, ESD-gerecht nach DIN EN 61340, TÜV GS- geprüfte Sicherheit nach DIN 4843 Teil 100 Abschnitt 3.1v.8/93.
Weitere Informationen:
Größe:
45
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20347:2012 OB FO A SRC
Ausführung:
Clog
Obermaterial:
Glattleder
Sohle:
Gummi
ESD-Norm:
EN ISO 61340
Zwischensohle:
PU
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MD
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,82*
€ 47,50*
€ 4,80*
ab € 35,81*
€ 47,74*
Lager 302
1
€ 5,95*
ab € 40,20*
€ 53,29*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 41,19*
€ 54,56*
15 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 43,12*
€ 56,99*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 53,29*
€ 63,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 52,25*
€ 62,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 49,50*
€ 58,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 47,61*
€ 56,66
pro Paar
ab 20 Paar
€ 45,86*
€ 54,57
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 40,20*
€ 47,84
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 40,20* pro Paket)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
5250-46
ab € 34,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.