Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 5310 Gr.45 schwarz Leder perforiert OB FO A SRC ESD EN ISO 20347 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-400222911
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     5310-45
EAN/GTIN:
     4042035974150
Suchbegriffe:
Damen-Clogs
Damenclogs
ESD-Clogs
ESD-Einlegesohle
Fersenriemen klappbar, verstellbar, Klimaklasse 1

Weitere technische Eigenschaften:
· Schuhform: Clog
· Futtermaterial: Deckfleck Leder
· ESD: ESD-gerecht nach DIN EN 61340
· Sohle: Rutschhemmende Gummi-Laufsohle
· Zwischensohle: PU-Zwischensohle
· Geschlecht: Damen/Herren
Weitere Informationen:
Größe:
45
Farbe:
schwarz
Material:
Glattleder perforiert
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
OB FO A SRC ESD
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,82*
€ 47,50*
€ 4,80*
ab € 35,81*
€ 47,74*
12 Tage
1
€ 5,95*
ab € 40,20*
€ 53,29*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 41,19*
€ 54,56*
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 43,12*
€ 56,99*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 54,56*
€ 64,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 53,58*
€ 63,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 50,68*
€ 60,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 48,78*
€ 58,05
pro Paar
ab 20 Paar
€ 46,91*
€ 55,82
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 41,19*
€ 49,02
pro Paar
1 Paar enthält 1 Paket (ab € 41,19* pro Paket)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abeba
5250-46
ab € 34,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.