Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Gletscher Gr.L marine PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose Gletscher Gr.L marine PLANAM
Latzhose Gletscher Gr.L marine PLANAM
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1442591
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     371052
EAN/GTIN:
     4030913371528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Gefrierhaus-Latzhose
Kühlhaus-Hose
DIN EN 342 · wasserabweisend · seitlicher Reißverschluss am Unterschenkel · Latztasche mit Reißverschluss · Bundweitenverstellung · 2 Beuteltaschen · Träger mit elastischem Zwischenstück und Sicherheitsschnallen · Hosenschlitz mit Reißverschluss · Zollstocktasche · 1 GesäßtascheOberstoff: 60% Baumwolle / 40% NylonFutter: 100% PolyesterWattierung: 100% Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
marine
Größe:
L
Material:
60% Baumwolle / 40% Nylon
Norm:
DIN EN 342
Marke:
PLANAM
PSA-Kategorie:
I
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 35,25*
€ 46,61*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,55*
€ 47,70*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 36,81*
€ 47,93*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,09*
€ 47,95*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 40,40*
€ 51,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0375044
ab € 48,36*
Ähnlich
Planam
0371048
ab € 35,32*
Ähnlich
Planam
0371044
ab € 35,07*
Ähnlich
Planam
0371056
ab € 35,36*
Ähnlich
Planam
0371060
ab € 35,20*
Ähnlich
Planam
0371064
ab € 38,94*
Ähnlich
Planam
0370044
ab € 35,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.