Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Outdoor 0371052 Gr.L Gletscher Piloten Latzhose marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Outdoor 0371052 Gr.L Gletscher Piloten Latzhose marine
Planam Outdoor 0371052 Gr.L Gletscher Piloten Latzhose marine
Planam Outdoor 0371052 Gr.L Gletscher Piloten Latzhose marine
Artikel-Nr.:
     1955B-2000466560
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0371052
EAN/GTIN:
     4030913371528
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Gefrierhaus-Latzhose
Kühlhaus-Hose
PLANAM Gletscher Latzhose, marine, Größe: L (0371052)

Warme Zeiten, gute Zeiten.

Winter
Kälteschutzbekleidung nach DIN EN 342, wasserabweisend, seitlicher Reißverschluss am Unterschenkel, Latztasche mit Reißverschluss, Bundweitenverstellung, 2 Beuteltaschen, Träger mit elastischem Zwischenstück und Sicherheitsschnallen, Hosenschlitz mit Reißverschluss, links Oberschenkeltasche mit Patte, Zollstocktasche, 1 Gesäßtasche mit Patte rechts, 1 Gesäßtasche.
Material:
Oberstoff: 60 % Baumwolle, 40 % Nylon
Futter: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester
Weitere Informationen:
eClassID:
40010502
HerstellerNr:
0371052
Werksnummer:
0371052
Profil:
L
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,58
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
1,280000
Gewicht brutto Kg:
1,400000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
L
Produktart:
Latzhose
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 35,25*
€ 46,61*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,55*
€ 47,70*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 36,81*
€ 47,93*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,09*
€ 47,95*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 40,40*
€ 51,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0375044
ab € 48,36*
Ähnlich
Planam
0371048
ab € 35,32*
Ähnlich
Planam
0371044
ab € 35,07*
Ähnlich
Planam
0371056
ab € 35,36*
Ähnlich
Planam
0371060
ab € 35,20*
Ähnlich
Planam
0371064
ab € 38,94*
Ähnlich
Planam
0370044
ab € 35,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.