| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1442276 Herst.-Nr.: 3635060 EAN/GTIN: 4030913920856 |
| |
|
| | |
| Outdoor Shape Damen Jacke blau/grau XXL. Flexible 3-in-1-Jacke. Die Shape Jacke ist überall einsetzbar: als gefütterte Outdoorjacke · als leichte Regenjacke oder als warmer Fleeceüberzieher. Die einrollbare Kapuze bietet zusätzliche Flexibilität für jedes Wetter.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 370g/m²· Ärmellänge: 1/1 Arm· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL Weitere Informationen: | | Farbe: | blau/grau | Größe: | XXL | für wen?: | Damen | Marke: | PLANAM | Material: | 100 % Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Freizeitjacke, Outdoor-Jacke, Outdoorjacke, 3-in-1 Jacke, Doppeljacke, Kombijacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, planam arbeitsjacke kornblau, damen jacke, damen jacke blau, Damenjacken, Damen-Parka, Damen-Softshelljacke, Damen-Jacke, Damen, 8000294513 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 43,70* | € 59,00* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 44,19* | € 60,31* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 45,79* | € 60,60* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 46,11* | € 60,63* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 50,14* | € 65,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|