Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Outdoor 3635060 Gr.XXL Shape Damen Jacke blau/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Outdoor 3635060 Gr.XXL Shape Damen Jacke blau/grau
Planam Outdoor 3635060 Gr.XXL Shape Damen Jacke blau/grau
Planam Outdoor 3635060 Gr.XXL Shape Damen Jacke blau/grau
Planam Outdoor 3635060 Gr.XXL Shape Damen Jacke blau/grau
Artikel-Nr.:
     1955B-2000475435
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3635060
EAN/GTIN:
     4030913920856
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Damen Jacke
PLANAM Shape Damen Jacke, blau/grau, Größe: XXL (3635060)

Für die Allrounderin.

Winter
3-in-1 Jacke, atmungsaktiv, wasserdicht, Nähte hinterklebt, tailliert, herausnehmbare Fleece-Jacke als Innenfutter in grau mit 2 eingesetzten Seitentaschen (separat zu tragen), 2 eingesetzte Seitentaschen mit wasserdichtem Reißverschluss, 1 Brusttasche rechts mit wasserdichtem Reißverschluss, Frontreißverschluss am Kinn hinterlegt, verstellbare Ärmelbündchen, einrollbare Kapuze im Kragen mit Einstellmöglichkeiten, verstellbarer Kordelzug im Bund, 1 Innentasche in der Außenjacke.
Material:
Oberstoff: 100 % Nylon
Futter: 100 % Polyester
Weitere Informationen:
eClassID:
40010501
HerstellerNr:
3635060
Werksnummer:
3635060
Profil:
XXL
Länge netto mm:
0,58
Breite netto mm:
0,38
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
1,000000
Gewicht brutto Kg:
1,160000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
XXL
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 43,70*
€ 59,00*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,19*
€ 60,31*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 45,79*
€ 60,60*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,11*
€ 60,63*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 50,14*
€ 65,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3635052
ab € 43,77*
Ähnlich
Planam
3635048
ab € 43,86*
Ähnlich
Planam
3635044
ab € 43,82*
Ähnlich
Planam
3635056
ab € 43,85*
Ähnlich
Planam
3635040
ab € 43,65*
Ähnlich
Planam
3635064
ab € 43,83*
Ähnlich
Planam
3636040
ab € 43,71*
Ähnlich
Planam
3637040
ab € 44,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.