| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1442275 Herst.-Nr.: 3635056 EAN/GTIN: 4030913920849 |
| |
|
| | |
| 3 in 1 Jacke · atmungsaktiv · wasserdicht · Nähte hinterklebt · tailliert · herausnehmbare Fleece-Jacke als Innenfutter in grau mit 2 eingesetzten Seitentaschen (separat zu tragen) · 2 eingesetzte Seitentaschen mit wasserdichtem Reißverschluss · 1 Brusttasche rechts mit wasserdichtem Reißverschluss · verstellbare Ärmelbündchen · einrollbare Kapuze im Kragen mit Einstellmöglichkeiten · 1 Innentasche in der AußenjackeObergewebe: 100 % Polyester, PLANAM-TEX-beschichtetFutter: 100 % Polyester Weitere Informationen: | | Farbe: | blau/grau | Größe: | XL | Material: | 100% Polyester | Marke: | PLANAM | für wen?: | Damen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Freizeitjacke, Outdoor-Jacke, Outdoorjacke, 3-in-1 Jacke, Doppeljacke, Kombijacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke xl marine, damen jacke, damen jacke blau, Damen, Damenjacken, Damen-Parka, Damen-Softshelljacke, Damen-Jacke, 4705011484 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 39,78* | € 52,67* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 43,83* | € 57,70* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,92* | € 59,12* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 45,96* | € 59,12* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 48,52* | € 68,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|