Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1437252 Herst.-Nr.: 45020001 EAN/GTIN: 4007220799215 |
| |
|
| | |
| Für aggressives Schleifen mit höchster Zerspanungsleistung an harten · schlecht wärmeleitenden Werkstoffen. Konstante Höchstleistung durch sich selbst schärfendes Keramikkorn. Schleifaktive Zusätze im Belag erzielen eine deutlich höhere Abtragsleistung · verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff. Kurzbänder sind auf die am Markt gängigen Bandschleifmaschinen abgestimmt. Sie werden in ISO 2976 unter der Bezeichnung „Schleifbänder“ geführt.Weitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Bandschleifer· Anwendungsempfehlung: Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen.· Bearbeitbare Werkstoffe: Bronze, Kobaltbasislegierungen, Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS), Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy), Edelstahl (INOX), Titan, Aluminium, Temperguss· Bearbeitungsaufgaben: Stufenweises Feinschleifen, Kantenbearbeitung, Schärfen, Entgraten, Schweißnahtbearbeitung, Egalisieren· Sicherheitshinweise: Sicherheitshinweise des VDS (Verband deutscher Schleifmittelwerke) „Sicherheitshinweise für den richtigen Gebrauch von Schleifbändern“ beachten.· Vorteile: Hohe Reißfestigkeit bei optimaler Flexibilität. Gleichbleibende Arbeitsergebnisse durch sehr gute Kornhaftung. Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Schleifleistung und Standzeit. Weitere Informationen: | | Körnung: | 40 | Breite: | 6 mm | Länge: | 305 mm | Marke: | PFERD | Material: | Keramikkorn CO-COOL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Box | € 5,00* | ab € 0,86* | € 1,06* | | | | Lager 4757 | | | | 100 | | pro Box | € 4,95* | ab € 0,87* | € 1,12* | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,90* | € 1,13* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,45* | ab € 0,94* | € 1,16* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Box | Frei Haus | ab € 0,92* | € 1,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,87* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 112,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|