Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Kurzband BA 6/305 CO-COOL 40


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Dimension_pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220799215
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     45020001
EAN/GTIN:
     4007220799215
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
Für aggressives Schleifen mit höchster Zerspanungsleistung an harten, schlecht wärmeleitenden Werkstoffen. Konstante Höchstleistung durch sich selbst schärfendes Keramikkorn. Schleifaktive Zusätze im Belag erzielen eine deutlich höhere Abtragsleistung, verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff.
Weitere Informationen:
Bindung:
COOL
Hersteller-Produktbezeichnung:
BA 6/305 CO-COOL 40
Körnung gemäß Hersteller:
40 mm
Masse Gewicht:
0.3 kg
Produkt-Typbezeichnung:
BA 6/305 CO-COOL 40
Gesamtbreite:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: schleifband keramikkorn p40, endlos schleifband, endlos-schleifband k40, Schleifmittel auf Unterlage, Schleifbänder
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
295
100
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,86*
€ 1,06*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,87*
€ 1,12*
Lager 214
300
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,90*
€ 1,13*
5 Tage
300
100
pro Box
€ 5,50*
ab € 0,94*
€ 1,16*
4 Tage
300
100
pro Box
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,17*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 1,13*
€ 1,34
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,10*
€ 1,31
pro Box
ab 300 Boxen
€ 1,09*
€ 1,30
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,02*
€ 1,21
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,98*
€ 1,17
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,90*
€ 1,07
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,90* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 113,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,89*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,17*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,42*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,98*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,30*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,90*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,62*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.