Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1435327 Herst.-Nr.: 42754512 EAN/GTIN: 4007220441206 |
| |
|
| | |
| Für universelle Schleifaufgaben · besonders für den Einsatz auf Titanlegierungen. Bestens für die Flugzeugindustrie geeignet · wenn für die Bearbeitung von z. B. Antriebsteilen nur SiC zugelassen ist. Das Aufspannsystem CD verfügt auf der Werkzeugseite über eine Schraubverbindung mit Innengewinde (Metall/Kunststoff). Auch passend zu den im Markt eingesetzten Systemen: PSG · Power Lock Typ II „turn on“ · SocAtt · Turn-On.Weitere technische Eigenschaften:· Material: Siliciumcarbid SiC/C· Antriebsart: Geradschleifer, Winkelschleifer, Akkuwinkelschleifer, Biegwellenantrieb· Anwendungsempfehlung: COMBIDISC-Schleifblätter mit Schleifblatthalter auf Biegwellenantrieben mit Winkelhandstück, kleinen Druckluft- oder Elektrowinkelschleifern einsetzen. Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen.· Aufspannsystem: System CD· Bearbeitbare Werkstoffe: Titan, Aluminium, Bronze, Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK), Thermoplaste, Titanlegierungen, Stein· Bestellhinweise: Schleifblatthalter bitte separat bestellen.· Hinweis: PFERDERGONOMICS empfiehlt COMBIDISC als innovative Werkzeuglösung, um die beim Einsatz entstehende Vibrations-, Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern. PFERDEFFICIENCY empfiehlt COMBIDISC-Werkzeuge, um die Werkzeugwechsel- und Rüstzeiten zu reduzieren.· RPM, opt., bis: 13000RPM· RPM, opt., von: 3800RPM· Sicherheitshinweise: Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 50 m/s. Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.· Vorteile: Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnellen Werkzeugwechsel. Hoher Komfort durch einfache Handhabung und vibrationsarmes Arbeiten. Keine Störungen im Einsatz durch Kleben, Verrutschen oder Lösen. Weitere Informationen: | | Ø: | 50 mm | Körnung: | 120 | Inhalt: | 100 Stück | Bereich: | für harte NE Metalle mm | Einsatzbereich: | Schärfen, Kantenbearbeitung, Flächenbearbeitung, Aufrauen, Stufenweises Feinschleifen, Schweißnahtbearbeitung, Egalisieren, Entgraten | Marke: | PFERD | Ausführung: | COMBIDISC SIC | Durchmesser: | 50 mm | Drehzahl: | 3800-13000 rpm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Exzenterschleifscheibe, Handschleifpapier, Kunststoff-Exzenterschleifblatt, Kunststoff-Schleifpapier, Kunststoff-Winkelschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Schleifpapier, Metall-Winkelschleifblatt, Stein-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, exzenterschleifblatt 50 mm, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt k120, Finishingpaper, Schleifblatt, Schleifblätter, Schleifpapiere, 8000433453 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Box | € 5,00* | ab € 0,82* | € 1,01* | | | | Lager 4757 | | | | 100 | | pro Box | € 4,95* | ab € 0,84* | € 1,07* | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,86* | € 1,08* | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Box | Frei Haus | ab € 0,87* | € 1,11* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Box | € 5,50* | ab € 0,90* | € 1,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,84* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen | Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 107,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|