Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1435112 Herst.-Nr.: 42240103 EAN/GTIN: 4007220149454 |
| |
|
| | |
| Für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff. Schleifhülsen werden nach ISO 2421 unter der Bezeichnung „Zylindrische Schleifhülsen“ geführt. KSB = Kleinpack SchleifhülsenWeitere technische Eigenschaften:· Antriebsart: Geradschleifer, Biegwellenantrieb· Anwendungsempfehlung: Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen. Für einen leichten Wechsel der Schleifhülsen diese unter leichter Rechtsdrehung auf- und abziehen. Dabei den Schleifhülsenträger in den Werkzeugantrieb eingespannt lassen. Für einen sicheren Sitz der Schleifhülse die Mindestdrehzahl des Schleifhülsenträgers einhalten. Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 20-30 m/s einsetzen.· Bearbeitbare Werkstoffe: Stähle bis 1.200 N/mm² ( 54 HRC, Edelstahl (INOX), Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (· Bearbeitungsaufgaben: Kantenbearbeitung, Entgraten, Stufenweises Feinschleifen, Egalisieren, Aufrauen, Schärfen, Schweißnahtbearbeitung, Flächenbearbeitung· Bestellhinweise: Schleifhülsenträger bitte separat bestellen.· Ø Innen: 45mm· RPM, opt., bis: 12700RPM· RPM, opt., von: 8500RPM· Sicherheitshinweise: Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 30 m/s. Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden. Schleifhülsen nicht über den Schleifhülsenträger überstehen lassen.· Vorteile: Herausragende Standzeit durch spezielles Fertigungsverfahren – auch unter härtesten Einsatzbedingungen. Höchste Wirtschaftlichkeit durch besonders hohen Materialabtrag und hohe Aggressivität des Schleifmittels. Sicherer Sitz der Schleifhülse auf dem Schleifhülsenträger durch Ausdehnen des Trägers im Einsatz. Weitere Informationen: | | Körnung: | 50 | Marke: | PFERD | Material: | Korund A | Ø: | 45 mm | Höhe: | 30 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifbandhülse, Schleifbandring, Schleifhülle, Schleifhülse, Schleifring, Vlies-Schleifbandhülse, Lamellenrolle, Lamellenschleifrad, Lamellenschleifwalze, Satinierwalze, Schleifrolle, Schleifwalze, satinierwalze pferd, lamellenschleifrad, schleifband korn 50, Schleifhülsen, Schleifkappe, Schleifkappen, 8000433769 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,00* | ab € 0,70* | € 0,98* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,45* | ab € 0,72* | € 1,02* | | | | | 4 Tage | | | 80 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 0,69* | € 1,03* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Kartonage | € 4,30* | ab € 0,74* | € 1,05* | | | | Lager 4757 | | | | 10 | | pro Kartonage | € 4,95* | ab € 0,71* | € 1,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,71* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 10,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|