Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitsch.E-BG f.TS 5000 L weiß 9016 e-me


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gleitsch.E-BG f.TS 5000 L weiß 9016 e-me
Gleitsch.E-BG f.TS 5000 L weiß 9016 e-me
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1365527
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     120040
EAN/GTIN:
     4042938200400
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
passend für TS 5000 L · mit elektromechanischer Feststellung zur Bandgegenseite · 24 Volt bauseits · 30 mm Bauhöhe · Lieferung ohne Türschließer · Bitte separat bestellenWeitere technische Eigenschaften:· Schutzart: IP 43· Bauhöhe: 30mm· max. Türbreite: 1400mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß 9016
Auslösemoment:
einstellbar
Ausführung:
elektromechanisch
für Türbreite:
1400 mm
Feststellbereich bis:
130 °
Feststellbereich von:
80 °
passend für:
TS 5000 L
Modell:
E-BG
Betriebsspannung:
24 V DC
Weitere Suchbegriffe: türschließer weiß geze, gleitschiene, geze gleitschiene, Freilauf-Gleitschienen-Türschließer, Gleitschienentürschließer, OTS, 3325039271
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
5
Frei Haus
ab € 190,14*
€ 251,19*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 213,62*
€ 252,37*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,52*
€ 253,58*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,65*
€ 254,71*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,82*
€ 262,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,19*
€ 298,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,00*
€ 286,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,48*
€ 261,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,27*
€ 250,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 203,49*
€ 242,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,14*
€ 226,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
145311
ab € 22,15*
Zubehör
GEZE
123289
ab € 18,84*
Zubehör
GEZE
123290
ab € 29,37*
Zubehör
GEZE
123323
ab € 55,61*
Zubehör
GEZE
123322
ab € 25,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.