Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE 120040 Gleitschiene E-BG passend für TS 5000 L weiß 9016 elektromechanisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GEZE 120040 Gleitschiene E-BG passend für TS 5000 L weiß 9016 elektromechanisch
GEZE 120040 Gleitschiene E-BG passend für TS 5000 L weiß 9016 elektromechanisch
GEZE 120040 Gleitschiene E-BG passend für TS 5000 L weiß 9016 elektromechanisch
GEZE 120040 Gleitschiene E-BG passend für TS 5000 L weiß 9016 elektromechanisch
Artikel-Nr.:
     1955B-2000249164
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     120040
EAN/GTIN:
     4042938200400
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
Gleitsch.E-BG f.TS 5000 L weiß 9016 e-mech.GEZE passend für TS 5000 L · mit elektromechanischer Feststellung zur Bandgegenseite · 24 Volt bauseits · 30 mm Bauhöhe · Lieferung ohne Türschließer · Bitte separat bestellen Weitere technische Eigenschaften: · Schutzart: IP 43 · Bauhöhe: 30mm · max. Türbreite: 1400mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23300108
HerstellerNr:
120040
Werksnummer:
3325039271
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß 9016
Produktart:
Gleitschiene
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 190,87*
€ 249,92*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 214,23*
€ 251,12*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,83*
€ 252,35*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,61*
€ 253,49*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,15*
€ 261,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,12*
€ 298,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,86*
€ 296,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,28*
€ 281,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,91*
€ 271,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,23*
€ 254,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
145311
ab € 22,04*
Zubehör
GEZE
123289
ab € 18,76*
Zubehör
GEZE
123290
ab € 29,24*
Zubehör
GEZE
123323
ab € 55,52*
Zubehör
GEZE
123322
ab € 25,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.