Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitsch.E-BG f.TS 5000 L weiß 9016 e-mech.GEZE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3325039271
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     120040
EAN/GTIN:
     4042938200400
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
passend für TS 5000 L · mit elektromechanischer Feststellung zur Bandgegenseite · 24 Volt bauseits · 30 mm Bauhöhe · Lieferung ohne Türschließer · Bitte separat bestellenWeitere technische Eigenschaften:· Schutzart: IP 43· Bauhöhe: 30mm· max. Türbreite: 1400mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß 9016
Auslösemoment:
einstellbar
Ausführung:
elektromechanisch
für Türbreite:
1400 mm
Feststellbereich bis:
130 °
Feststellbereich von:
80 °
passend für:
TS 5000 L
Modell:
E-BG
Betriebsspannung:
24 V DC
Leistungsaufnahme:
2,4 W
Einschaltdauer ED:
100 %
Marke:
GEZE
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: türschließer weiß geze, gleitschiene, geze gleitschiene, Freilauf-Gleitschienen-Türschließer, Gleitschienentürschließer, OTS
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 190,87*
€ 249,92*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 214,23*
€ 251,12*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,83*
€ 252,35*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,61*
€ 253,49*
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,15*
€ 261,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,88*
€ 311,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,92*
€ 304,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 255,90*
€ 304,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 255,89*
€ 304,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,55*
€ 286,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 240,54*
€ 286,24
pro Stück
ab 7 Stück
€ 240,52*
€ 286,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 240,51*
€ 286,21
pro Stück
ab 9 Stück
€ 240,50*
€ 286,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,67*
€ 282,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,15*
€ 265,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
145311
ab € 22,04*
Zubehör
GEZE
123289
ab € 18,76*
Zubehör
GEZE
123290
ab € 29,24*
Zubehör
GEZE
123323
ab € 55,52*
Zubehör
GEZE
123322
ab € 25,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.