Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorsatz-Flügeltür, lichtgrau RAL 7035, Einbauhöhe 500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorsatz-Flügeltür
Vorsatz-Flügeltür
Vorsatz-Flügeltür
Artikel-Nr.:
     103-916648
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     916648
EAN/GTIN:
     4250623706490
Suchbegriffe:
Doppelregal Stecksystem
Doppelsteckregal
Flügeltür Lagerregal
Flügeltüren Lagerregal
Vorsatz-Flügeltür, lichtgrau RAL 7035, Einbauhöhe 500 mm.

Versenkter Drehknopfgriff mit Schließzylinder. 3-Punkt-Stangenschloss. Mit 2 Schlüsseln.

Auf Anfrage kann dieses Zubehör auch für die Regale in Breite 1300 mm sowie für andere Tiefen geliefert werden.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech, kunststoffbeschichtet
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Verschlussart:
versenkter Drehknopfgriff mit Schließzylinder, 2 Schlüssel, 3-Punkt-Stangenschloss
Eigenschaft:
verschließbar
Türart:
Doppel-Flügeltüren
Für Höhe:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Flügeltürsatz Lagerregal, Lagerregalflügeltür, doppelregal stecksystem, eurokraft pro, 916648 49, Flügeltür, Flügeltüren, Regalbauteil, Regalbauteile, Regaleinzelbauteil, Regaleinzelbauteile, Tür, Türen, Zubehör, Zubehöre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 272,23*
€ 376,51*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 334,56*
€ 414,06*
13 Tage
13
Frei Haus
ab € 400,92*
€ 484,40*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,06*
€ 492,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,43*
€ 472,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 393,45*
€ 468,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,00*
€ 456,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,00*
€ 433,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,56*
€ 398,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.