Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2500xB1300xT400mm Anbauregal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckregal H2500xB1300xT400mm Anbauregal
Steckregal H2500xB1300xT400mm Anbauregal
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1349984
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKA25413XL
EAN/GTIN:
     4250623707961
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Regal-Verstrebungen
Schraub-Anbauregal
schraubenlose Steckmontage · stabiler Ständerrahmen, zerlegt, aus 50 mm breiten, kunststoffbeschichteten, lichtgrau RAL 7035 T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen und Fußplatten · Fachböden kunststoffbeschichtet, lichtgrau RAL 7035, 40 mm hoch, mit allseitiger, 3facher Sicherheitsabkantung · Fachböden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar · Längsstabilisierung mittels Diagonalstreben mit Spannschlössern · Weiteres Ausstattungszubehör wie Seiten- und Rückwandverkleidungen, Fachteiler, Schüttgutmulden, Verstärkungsunterzüge mit Tragfähigkeiten bis 360 kg auf Anfrage lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
180 kg
Feldlast:
1000 kg
Anzahl Fachböden:
6
Breite:
1300 mm
Oberfläche:
lichtgrau, RAL 7035
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
400 mm
Höhe:
2500 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,22*
€ 253,50*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,11*
€ 254,78*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,09*
€ 276,97*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,97*
€ 277,94*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 174,75*
€ 285,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,50*
€ 301,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,01*
€ 290,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,38*
€ 263,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,78*
€ 254,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 209,28*
€ 249,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,22*
€ 228,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,48*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 9,04*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK10013VT
ab € 288,99*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK20013VT
ab € 357,31*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK25013VT
ab € 366,05*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK05013VT
ab € 278,55*
Zubehör
Julius vom Hofe
K13040L/040
ab € 25,32*
Zubehör
Julius vom Hofe
K434030
ab € 11,85*
Zubehör
Julius vom Hofe
K510713
ab € 8,79*
Zubehör
Hofe
K562513
ab € 137,58*
Zubehör
Hofe
Z582513
ab € 52,75*
Zubehör
Hofe
Z525040
ab € 23,22*
Zubehör
Julius vom Hofe
K501013
ab € 12,19*
Zubehör
Julius vom Hofe
K512504
ab € 48,81*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKA25410XL
ab € 128,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.