Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußblende,f. Steckregal,HxB 75x1300mm,m. Diagonalstreben,Stahl,RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
599816
599816
599816
599816
599816
Artikel-Nr.:
     711-599816
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     K510713
EAN/GTIN:
     4250623728690
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußblende Lagerregal
Lagerregalfußblende
fußblende lagerregal
hofe Fußblende
  • Für Steckregal
  • Höhe x Breite 75 x 1300 mm
  • Ausgestattet mit Diagonalstreben
  • Aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
  • 5 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Regal, Regalausbau, Steckregal, Lagerregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Fachbodenregal

Weitere Informationen:
Marke:
hofe
Möbeltyp:
Regal
Regaltyp:
Zubehör
Regal Ausstattung:
Diagonalverstrebung
Regalzubehör:
Unterbau
Unterbau:
Fußblende
für Regaltyp:
Steckregal
Höhe:
75 mm
Breite:
1300 mm
Material:
Stahl
Oberfläche Unterbau:
pulverbeschichtet
Farbe Unterbau:
lichtgrau // RAL7035
Zubehör Ausstattung:
Diagonalstreben
Garantie:
5 Jahre
Farbe Ausführung:
lichtgrau // RAL7035
Gewicht:
0.98 kg
Weitere Suchbegriffe: Regal, Regalausbau, Steckregal, Lagerregal, Werkstatt-Regal, Systemsteckregal, Fachbodenregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 8,78*
€ 15,97*
Lager 711
13
Frei Haus
ab € 12,29*
€ 18,22*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.