Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2500xB1300xT400mm Anbauregal 6 Stahlböden Trgf.180kg lichtgrau HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1498-9147457428
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKA25413XL
EAN/GTIN:
     4250623707961
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Regal-Verstrebungen
Schraub-Anbauregal
schraubenlose Steckmontage · stabiler Ständerrahmen, zerlegt, aus 50 mm breiten, kunststoffbeschichteten, lichtgrau RAL 7035 T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen und Fußplatten · Fachböden kunststoffbeschichtet, lichtgrau RAL 7035, 40 mm hoch, mit allseitiger, 3facher Sicherheitsabkantung · Fachböden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar · Längsstabilisierung mittels Diagonalstreben mit Spannschlössern · Weiteres Ausstattungszubehör wie Seiten- und Rückwandverkleidungen, Fachteiler, Schüttgutmulden, Verstärkungsunterzüge mit Tragfähigkeiten bis 360 kg auf Anfrage lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbauregal
Marke:
HOFE
Tragfähigkeit pro Fachboden:
180 kg
Feldlast:
1000 kg
Anzahl Fachböden:
6
Breite:
1300 mm
Oberfläche:
lichtgrau, RAL 7035
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
400 mm
Höhe:
2500 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,22*
€ 253,50*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,11*
€ 254,78*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,09*
€ 276,97*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,97*
€ 277,94*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 174,75*
€ 285,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,97*
€ 329,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,32*
€ 326,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,72*
€ 303,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,87*
€ 297,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,09*
€ 269,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,48*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 9,04*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK10013VT
ab € 288,99*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK20013VT
ab € 357,31*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK25013VT
ab € 366,05*
Zubehör
Julius vom Hofe
HK05013VT
ab € 278,55*
Zubehör
Julius vom Hofe
K13040L/040
ab € 25,32*
Zubehör
Julius vom Hofe
K434030
ab € 11,85*
Zubehör
Julius vom Hofe
K510713
ab € 8,79*
Zubehör
Hofe
K562513
ab € 137,58*
Zubehör
Hofe
Z582513
ab € 52,75*
Zubehör
Hofe
Z525040
ab € 23,22*
Zubehör
Julius vom Hofe
K501013
ab € 12,19*
Zubehör
Julius vom Hofe
K512504
ab € 48,81*
Zubehör
Julius vom Hofe
HKA25410XL
ab € 128,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.