Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank H1800xB1000xT500mm li


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flügeltürenschrank H1800xB1000xT500mm li
Flügeltürenschrank H1800xB1000xT500mm li
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1349448
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     7933007
EAN/GTIN:
     4031068149901
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
mit Sichtfenster · robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertige Pulverbeschichtung · verzinkte Fachböden, höhenverstellbar im 25 mm-Raster · Tragfähigkeit pro Fachboden 80 kg · Sichtfenster-Flügeltüren aus bruchfestem Acrylglas mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punktverriegelung
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Türen:
lichtgrau, RAL 7035
Breite:
1000 mm
Ausführung:
Sichtfenstertüren
Tragfähigkeit pro Fachboden:
80 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
500 mm
Höhe:
1800 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 728,86*
€ 823,45*
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 733,30*
€ 823,93*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 786,57*
€ 879,98*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 782,92*
€ 880,86*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 786,96*
€ 966,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 966,78*
€ 1.150,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 948,22*
€ 1.128,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 890,96*
€ 1.060,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 847,98*
€ 1.009,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 821,20*
€ 977,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 786,96*
€ 936,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
7801000
ab € 52,55*
Zubehör
Stumpf Metall
7900001
ab € 204,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.