Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtfensterschrank Esta, B 1000, T 500, H 1800 mm, mit 4 Fachböden, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-251-886
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     251886
EAN/GTIN:
     4031068149901
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Sichtfensterschränke Esta, 4 verz. Fachböden, Korpus und Türen lichtgrau, B 1000 mm, H 1800 mm
  • Konzipiert für den harten und robusten Einsatz im betrieblichen Alltag
  • mit hochwertiger, schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
  • Flügeltüren mit Drehgriff, mit 3-riegeligem Verschluss und 2 Schlüsseln
  • Schränke können auf Anfrage zur Haupt- oder Gruppenschließung ausgestattet werden
  • Höhenverstellbarkeit im Raster von 33 mm
  • Fachboden verzinkt, höhenverstellbar im Raster von 33 mm
  • Traglast Einlegeboden: 80 kg
  • Türen mit Drehgriff-Dreipunktverriegelung, inkl. 2 Schlüssel
Technische Daten:
  • Ausstattung: 4 Fachböden durchgehend
  • Breite außen [mm]: 1000
  • Tiefe außen [mm]: 500
  • Höhe außen [mm]: 1800
  • Türversion: Flügeltür mit Glaseinsatz
  • Korpusfarbe: grau
  • RAL-Code: 7035
  • Türfarbe: grau
  • RAL-Code 2: 7035
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Traglast Einlegeboden [kg]: 80
  • Traglast gesamt [kg]: 320
  • Maße innen B x T x H [mm]: 998 x 498 x 1748
  • Gewicht [kg]: 68
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
500 mm
Höhe Außen:
1800 mm
Breite Innen:
998 mm
Tiefe Innen:
498 mm
Höhe Innen:
1748 mm
Traglast gesamt:
320 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Gewicht:
68 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 728,86*
€ 823,45*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 733,30*
€ 823,93*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 786,57*
€ 879,98*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 782,92*
€ 880,86*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 738,69*
€ 884,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 823,93*
€ 980,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 821,04*
€ 977,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 800,73*
€ 952,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 775,26*
€ 922,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 733,30*
€ 872,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
7801000
ab € 52,55*
Zubehör
Stumpf Metall
7900001
ab € 204,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.