Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürschrank, mit Sichtfenstertüren, 4 Fachböden, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flügeltürschrank
Flügeltürschrank
Flügeltürschrank
Artikel-Nr.:
     103-114637
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     7933007
EAN/GTIN:
     4031068149901
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Flügeltürschrank, mit Sichtfenstertüren, 4 Fachböden, lichtgrau.

Flügeltür-, Schubladen-, Rollladen- und Garderobenschränke miteinander kombinieren. Einheitliche Systemmaße - hier passt eins zum anderen. Andere Farben auf Anfrage lieferbar.

Alle Schränke in stabiler, verschweißter Stahlblechkonstruktion, hochwertig pulverbeschichtet. Verzinkte, höhenverstellbare Fachböden, Tragkraft je 80 kg. Drehgriff-Dreipunktverriegelung. Mit Sichtfenstertüren (Acrylglas).
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
500 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 728,86*
€ 823,45*
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 733,30*
€ 823,93*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 786,57*
€ 879,98*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 782,92*
€ 880,86*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 738,69*
€ 884,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 823,45*
€ 979,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 820,47*
€ 976,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 800,20*
€ 952,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 774,74*
€ 921,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 728,86*
€ 867,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
7801000
ab € 52,55*
Zubehör
Stumpf Metall
7900001
ab € 204,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.