Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriematte Zuschnitt B1000xS12,5mm f


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Industriematte Zuschnitt B1000xS12,5mm f
Industriematte Zuschnitt B1000xS12,5mm f
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1345566
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     90021
EAN/GTIN:
     4250619602560
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
schwarz mit gelben Sicherheitsstreifen · Rost aus 100 % Recycling-PVC, dadurch besonders günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis · gute Rutschsicherheit an Arbeitsplätzen durch geriffelte Profilierung des Obermaterials · Stärke 12,5 mm · Gewicht 5,5 kg/m² · Rutschhemmung R10/V10 (4-R11/V10) nach DIN 51130Weitere technische Eigenschaften:· Material: PVC
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
fein gefräst
Farbe:
schwarz/gelb
Ausführung:
Zuschnitt
Stärke:
12,5 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 68,06*
€ 89,52*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,04*
€ 89,90*
20 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 80,21*
€ 99,74*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,47*
€ 100,29*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 82,63*
€ 102,41*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 89,52*
€ 106,53
pro Meter
ab 2 Meter
€ 87,21*
€ 103,78
pro Meter
ab 5 Meter
€ 83,13*
€ 98,92
pro Meter
ab 10 Meter
€ 78,17*
€ 93,02
pro Meter
ab 20 Meter
€ 76,56*
€ 91,11
pro Meter
ab 500 Meter
€ 68,06*
€ 80,99
pro Meter
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99020
ab € 9,44*
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99019
ab € 8,62*
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99021
ab € 11,88*
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99010
ab € 10,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.