Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kante abgeschrägt, für Industriematte Breitseite, pro lfd. m, max. Länge 1,2 m, schwarz.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kante abgeschrägt
Kante abgeschrägt
Artikel-Nr.:
     103-731673
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     99019
EAN/GTIN:
     4250619608623
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Auffahrkante Schmutzfangmatte
Profile Arbeitsplatzmatte
Kante abgeschrägt, für Industriematte Breitseite, pro lfd. m, max. Länge 1,2 m, schwarz.

Abgeschrägte Kantenprofile für Breit- und Längsseiten der Matten. Dienen als Stolperschutz und ermöglichen ein leichteres Befahren der Matten. Maximale Bestellmenge 1,2 m.

Bei Zuschnittware können sich abhängig vom Material Maßtoleranzen von bis zu ±5% ergeben. Zuschnittware wird speziell für Sie gefertigt und ist somit von der Rückgabe ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
für Breitseite
Farbe:
schwarz
Produkttyp:
Zubehör für Industriematten
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,57*
€ 12,77*
1
€ 4,95*
ab € 9,06*
€ 12,83*
1
€ 4,70*
ab € 12,33*
€ 17,24*
Lager 103
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 12,90*
€ 17,91*
1
€ 8,00*
ab € 13,34*
€ 18,57*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 17,91*
€ 21,31
pro Meter
ab 2 Meter
€ 17,54*
€ 20,87
pro Meter
ab 5 Meter
€ 16,83*
€ 20,03
pro Meter
ab 10 Meter
€ 16,15*
€ 19,22
pro Meter
ab 20 Meter
€ 15,52*
€ 18,47
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,90*
€ 15,35
pro Meter
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
99020
ab € 9,39*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
99021
ab € 11,81*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
99010
ab € 10,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.