Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Rutschmatte, Recycling-PVC, pro lfd. m, Breite 1000 mm, schwarz/gelb.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Anti-Rutschmatte
Anti-Rutschmatte
Anti-Rutschmatte
Anti-Rutschmatte
Anti-Rutschmatte
Artikel-Nr.:
     103-688568
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     90021
EAN/GTIN:
     4250619602560
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Anti-Rutschmatte, Recycling-PVC, pro lfd. m, Breite 1000 mm, schwarz/gelb.

Für Kommissionierbereiche, Lager, Gastronomie. Rutschsicher R10/V10 nach DIN 51130/GUV 26.18. Isoliert gegen kalte Böden. Leichte Reinigung.

Aus Recycling-PVC Profilierte Oberfläche sorgt für Rutschsicherheit. Beugt Ermüdungserscheinungen vor. Temperaturbeständig von -5 °C bis +60 °C. Mattenhöhe ca. 12,5 mm. Gewicht ca. 5,5 kg/m². Maximale Rollenlänge 30 m. Farbe Schwarz mit gelben Sicherheitsstreifen.

Bei Zuschnittware können sich abhängig vom Material Maßtoleranzen von bis zu ±5% ergeben. Zuschnittware wird speziell für Sie gefertigt und ist somit von der Rückgabe ausgeschlossen.

Weitere Breiten auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Höhe:
12.5 mm
Material:
Recycling-PVC
Temperaturbeständigkeit:
-5 °C bis +60 °C
Farbe:
schwarz, gelb
Rollenlänge max.:
30 m
Gewicht:
5.6 kg
Flächengewicht:
5.5 kg/m²
Ausführung:
mit Sicherheitsrand
Weitere Suchbegriffe: Antirutsch-Matte, Antirutschmatte, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatten, Bodenrost, Fußbodenkanal, Kabelabdeckhaube, Kabelabdeckung, Kabelbrücke, Sicherheitsstreifen Arbeitsplatzmatte, anti-ermüdungsmatte schwarz pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, 688568 49, Anti-Rutschmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Drainage-Matte, Drainage-Matten, Fußmatte, Fußmatten, Industriematte, Industriematten, Matte, Matten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Trittmatte, Trittmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,91*
€ 90,32*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,19*
€ 90,74*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,83*
€ 100,17*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,20*
€ 100,72*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 83,08*
€ 102,97*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 90,32*
€ 107,48
pro Meter
ab 2 Meter
€ 88,08*
€ 104,82
pro Meter
ab 3 Meter
€ 87,20*
€ 103,77
pro Meter
ab 5 Meter
€ 86,00*
€ 102,34
pro Meter
ab 10 Meter
€ 79,90*
€ 95,08
pro Meter
ab 500 Meter
€ 70,91*
€ 84,38
pro Meter
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99020
ab € 9,40*
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99019
ab € 8,57*
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99021
ab € 11,82*
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99010
ab € 10,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.