Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriematte Zuschnitt B1000xS12,5mm fein gefräst schwarz/gelb PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9149455212
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     90021
EAN/GTIN:
     4250619602560
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
schwarz mit gelben Sicherheitsstreifen · Rost aus 100 % Recycling-PVC, dadurch besonders günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis · gute Rutschsicherheit an Arbeitsplätzen durch geriffelte Profilierung des Obermaterials · Stärke 12,5 mm · Gewicht 5,5 kg/m² · Rutschhemmung R10/V10 (4-R11/V10) nach DIN 51130Weitere technische Eigenschaften:· Material: PVC
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
fein gefräst
Farbe:
schwarz/gelb
Ausführung:
Zuschnitt
Stärke:
12,5 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 68,06*
€ 89,52*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,04*
€ 89,90*
Lager 1690
unbekannt
€ 5,99*
ab € 80,21*
€ 99,74*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,47*
€ 100,29*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 82,63*
€ 102,41*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 99,74*
€ 118,69
pro Meter
ab 2 Meter
€ 98,74*
€ 117,50
pro Meter
ab 3 Meter
€ 98,72*
€ 117,48
pro Meter
ab 4 Meter
€ 98,71*
€ 117,46
pro Meter
ab 5 Meter
€ 95,01*
€ 113,06
pro Meter
ab 6 Meter
€ 94,99*
€ 113,04
pro Meter
ab 7 Meter
€ 94,98*
€ 113,03
pro Meter
ab 8 Meter
€ 94,97*
€ 113,01
pro Meter
ab 9 Meter
€ 94,96*
€ 113,00
pro Meter
ab 10 Meter
€ 91,46*
€ 108,84
pro Meter
ab 500 Meter
€ 80,21*
€ 95,45
pro Meter
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99020
ab € 9,44*
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99019
ab € 8,62*
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99021
ab € 11,88*
Zubehör
Ewald Hildebrandt
99010
ab € 10,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.