Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1000xT600mm Grundregal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckregal H2000xB1000xT600mm Grundregal
Steckregal H2000xB1000xT600mm Grundregal
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1344538
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZG20610XM
EAN/GTIN:
     4250623719605
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Regal-Verstrebungen
Schraub-Anbauregal
schraubenlose Steckmontage · stabiler Ständerrahmen, zerlegt, aus 50 mm breiten, verzinkten T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen und Fußplatten · Fachböden verzinkt, 40 mm hoch, mit allseitiger, 3facher Sicherheitsabkantung · Fachböden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar · Längsstabilisierung mittels Diagonalstreben mit Spannschlössern · Weiteres Ausstattungszubehör wie Seiten- und Rückwandverkleidungen, Fachteiler, Schüttgutmulden, Verstärkungsunterzüge mit Tragfähigkeiten bis 360 kg auf Anfrage lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
240 kg
Feldlast:
1600 kg
Anzahl Fachböden:
5
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
verzinkt
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
600 mm
Höhe:
2000 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,36*
€ 217,34*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,83*
€ 218,31*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,01*
€ 237,04*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,96*
€ 237,91*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 150,50*
€ 257,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,34*
€ 258,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,33*
€ 249,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,37*
€ 230,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,88*
€ 221,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 181,97*
€ 216,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,36*
€ 194,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ZW45
ab € 7,46*
Zubehör
k.A.
KW45
ab € 9,04*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10060M/040
ab € 21,71*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z436030
ab € 9,98*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z500710
ab € 4,47*
Zubehör
Hofe
Z541600
ab € 27,80*
Zubehör
Hofe
Z582010
ab € 38,55*
Zubehör
Hofe
Z512006
ab € 36,98*
Zubehör
Hofe
Z520060
ab € 22,41*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z590610
ab € 36,94*
Zubehör
Eurokraft
715339
ab € 66,34*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z501010
ab € 7,88*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA20610XM
ab € 121,50*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA20613XM
ab € 139,85*
Zubehör
Eurokraft
612160
ab € 5,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.