Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal H2000xB1000xT600mm Grundregal 5 Stahlböden Trgf.240kg verz.HOFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     2431B-9147456940
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HZG20610XM
EAN/GTIN:
     4250623719605
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Regal-Verstrebungen
Schraub-Anbauregal
schraubenlose Steckmontage · stabiler Ständerrahmen, zerlegt, aus 50 mm breiten, verzinkten T-Hohlprofilen mit steckbaren Verbinderblechen und Fußplatten · Fachböden verzinkt, 40 mm hoch, mit allseitiger, 3facher Sicherheitsabkantung · Fachböden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar · Längsstabilisierung mittels Diagonalstreben mit Spannschlössern · Weiteres Ausstattungszubehör wie Seiten- und Rückwandverkleidungen, Fachteiler, Schüttgutmulden, Verstärkungsunterzüge mit Tragfähigkeiten bis 360 kg auf Anfrage lieferbar.Weitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundregal
Tragfähigkeit pro Fachboden:
240 kg
Feldlast:
1600 kg
Anzahl Fachböden:
5
Breite:
1000 mm
Oberfläche:
verzinkt
Ausstattung:
Stahlböden
Tiefe:
600 mm
Höhe:
2000 mm
Marke:
HOFE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,47*
€ 216,21*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,70*
€ 217,28*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 190,62*
€ 235,09*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,78*
€ 237,03*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,54*
€ 237,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,28*
€ 258,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,39*
€ 253,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 213,37*
€ 253,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 213,36*
€ 253,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,02*
€ 235,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 198,01*
€ 235,63
pro Stück
ab 7 Stück
€ 198,00*
€ 235,62
pro Stück
ab 8 Stück
€ 197,98*
€ 235,60
pro Stück
ab 9 Stück
€ 197,97*
€ 235,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,29*
€ 232,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,70*
€ 209,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z10060M/040
ab € 21,65*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z436030
ab € 12,03*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z500710
ab € 4,46*
Zubehör
Hofe
Z541600
ab € 26,89*
Zubehör
Hofe
Z582010
ab € 38,92*
Zubehör
Hofe
Z512006
ab € 36,27*
Zubehör
Hofe
Z520060
ab € 21,97*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z590610
ab € 43,48*
Zubehör
Julius vom Hofe
B51200
ab € 14,97*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z562010
ab € 66,52*
Zubehör
Julius vom Hofe
Z501010
ab € 7,92*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZR20060C
ab € 117,52*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA20610XM
ab € 131,22*
Zubehör
Julius vom Hofe
HZA20613XM
ab € 150,82*
Zubehör
Eurokraft
612160
ab € 5,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.