Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank H1950xB1200xT400mm li


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flügeltürenschrank H1950xB1200xT400mm li
Flügeltürenschrank H1950xB1200xT400mm li
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1343010
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8930-00 7035/5010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung · Flügeltüren in Drehbolzen gelagert · Türöffnungswinkel 110° · 3-riegeliges Muldengriffschloss mit 2 Schlüsseln, zum Schließen einfach zudrücken · 4 verzinkte Fachböden, höhenverstellbar, im 15-mm-Raster Tragfähigkeit pro Boden 70 kg · Schrankbelastbarkeit ca. 450 kg
Weitere Informationen:
Anzahl Fachböden:
4
Korpus:
lichtgrau, RAL 7035
Türen:
enzianblau, RAL 5010
Breite:
1200 mm
Tragfähigkeit pro Fachboden:
70 kg
Material:
Stahlblech
Tiefe:
400 mm
Höhe:
1950 mm
Marke:
C+P
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 364,80*
€ 412,61*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 364,64*
€ 412,61*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 364,74*
€ 412,89*
11 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 351,91*
€ 416,24*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 409,08*
€ 513,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,23*
€ 610,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,61*
€ 588,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,67*
€ 562,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,22*
€ 535,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 435,70*
€ 518,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,08*
€ 486,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8930-801|
ab € 30,30*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8930-802|
ab € 40,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.