Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürschrank 7035/5010 1950x1200x400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flügeltürschrank 7035/5010 1950x1200x400mm
Flügeltürschrank 7035/5010 1950x1200x400mm
Flügeltürschrank 7035/5010 1950x1200x400mm
Flügeltürschrank 7035/5010 1950x1200x400mm
Flügeltürschrank 7035/5010 1950x1200x400mm
Flügeltürschrank 7035/5010 1950x1200x400mm
Flügeltürschrank 7035/5010 1950x1200x400mm
Flügeltürschrank 7035/5010 1950x1200x400mm
Flügeltürschrank 7035/5010 1950x1200x400mm
Flügeltürschrank 7035/5010 1950x1200x400mm
Flügeltürschrank 7035/5010 1950x1200x400mm
Flügeltürschrank 7035/5010 1950x1200x400mm
Artikel-Nr.:
     4012-102809
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8930-00 7035/5010
EAN/GTIN:
     4025314084283
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
"Werkzeugschrank mit Flügeltüren und 4 verstellbaren Einlegeböden, Schrank - Korpus RAL 7035 / Türen RAL 5010 ,Böden verzinkt

Sichere Stahlblechkonstruktion
Muldengriffschloss „Ergo-Lock"". (Stabiler 3-Riegel-Verschluss).
Türaufhängung in Drehbolzen (ca. 110° Öffnungswinkel).
Türverstärkung (mittig).
Mit 4 Fachböden ausgestattet
Böden verstellbar im 15-mm-Raster.
70 kg Tragkraft bei gleichmäßig verteilter Last.
Korpus und Türen in RAL 7035 lichtgrau
Weitere aufpreisfreie Standardfarben in ein- und zweifarbigen Kombinationen für Schrank und Türen siehe Farbauswahl.
Farbwunsch bitte bei Bestellung nicht vergessen.

Die Schränke sind auch in der Breite 500 und 600 sowie in 700 mm Tiefe lieferbar, als auch mit lackierten Einlegeböden!

Umfangreiches Zubehör wie Hängeauszüge, Schubladenblöcke und Aktenstützen ebenfalls erhältlich!

Weitere aufpreisfreie Farben:
Korpusfarben: RAL 7021, RAL 7035, RAL 5012, RAL 6011
Türfarben: RAL 3003, RAL 5012, RAL 7035, RAL 6011, RAL 1013, RAL 6027, RAL 5010"
Bei möglicher Bestellung benötigen wir (für den Lieferanten) für eine angemessene Anlieferung (Avisierung) die Kontaktdaten des Bestellers (Name und Telefonnummer).
Weitere Informationen:
Außenmaße HxBxT:
1950x1200x400 mm
Innenmaß HxBxT:
1840x1198x353 mm
Made in Germany:
ja
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 366,26*
€ 426,47*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 366,14*
€ 426,47*
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 364,01*
€ 426,70*
11 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 350,19*
€ 429,45*
52 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 391,33*
€ 448,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,47*
€ 507,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,45*
€ 493,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,10*
€ 484,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,67*
€ 473,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,26*
€ 435,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8930-801|
ab € 30,34*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8930-802|
ab € 40,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.