Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugschrank mit Flügeltüren, innen 4 Böden, H1950xB1200xT400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeugschrank mit Flügeltüren, innen 4 Böden, H1950xB1200xT400mm
Werkzeugschrank mit Flügeltüren, innen 4 Böden, H1950xB1200xT400mm
Werkzeugschrank mit Flügeltüren, innen 4 Böden, H1950xB1200xT400mm
Werkzeugschrank mit Flügeltüren, innen 4 Böden, H1950xB1200xT400mm
Werkzeugschrank mit Flügeltüren, innen 4 Böden, H1950xB1200xT400mm
Werkzeugschrank mit Flügeltüren, innen 4 Böden, H1950xB1200xT400mm
Werkzeugschrank mit Flügeltüren, innen 4 Böden, H1950xB1200xT400mm
Werkzeugschrank mit Flügeltüren, innen 4 Böden, H1950xB1200xT400mm
Werkzeugschrank mit Flügeltüren, innen 4 Böden, H1950xB1200xT400mm
Werkzeugschrank mit Flügeltüren, innen 4 Böden, H1950xB1200xT400mm
Werkzeugschrank mit Flügeltüren, innen 4 Böden, H1950xB1200xT400mm
Werkzeugschrank mit Flügeltüren, innen 4 Böden, H1950xB1200xT400mm
Werkzeugschrank mit Flügeltüren, innen 4 Böden, H1950xB1200xT400mm
Werkzeugschrank mit Flügeltüren, innen 4 Böden, H1950xB1200xT400mm
Werkzeugschrank mit Flügeltüren, innen 4 Böden, H1950xB1200xT400mm
Werkzeugschrank mit Flügeltüren, innen 4 Böden, H1950xB1200xT400mm
Werkzeugschrank mit Flügeltüren, innen 4 Böden, H1950xB1200xT400mm
Werkzeugschrank mit Flügeltüren, innen 4 Böden, H1950xB1200xT400mm
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4025314084283
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8930-00|S10165
EAN/GTIN:
     4025314084283
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Aufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, Muldengriff Ergo-Lock, Zylinderschloss, 2 Schlüssel, 3-Riegel-Verschluss, 4x Einlegeboden verzinkt mit hoher Traglast von 70 Kg, Maße: H 1950 x B 1200 x T 400 mm, Korpus RAL 7035 Lichtgrau, Front RAL 5010 Enzianblau
Weitere Informationen:
Außenmaße BxT:
1200x400 mm
Innenmaße BxT:
1198x353 mm
Außenmaße Höhe:
1950 mm
Gewicht:
71.78 KG
Breite:
1200 MMT
Höhe:
1950 MMT
Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Tiefe:
400 MMT
Griff:
Muldengriff Ergo-Lock
Frontfarbe:
RAL 5010 Enzianblau
Anzahl Türen:
2.0 C62
Anzahl Einlegeböden:
4.0 C62
Traglast Einlegeboden:
70.0 KG
Höhenverstellraster Boden:
15.0 MMT
Tür Öffnungswinkel:
110.0 DD
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Ausführung Front 01:
Flügeltüren
Material Türen:
Stahl
Oberfläche Türen:
lackiert
Anschlag Front 01:
DIN links+rechts
Anschlag Front 02:
zueinanderschlagend
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
innen
Material Einlegeböden:
Stahl
Oberfläche Einlegeböden:
verzinkt
Boden höhenverstellbar:
Ja
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
3-Riegel
GS-Zertifikat:
Ja
Optionales Zubehör 01:
zusätzliche Einlegeböden
Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Material-Schrank, Materialschrank, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank lichtgrau/ enzianblau, material werkzeugschrank, c+p werkzeugschrank, Werkzeugschränke, Metallschrank, Metallschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Schrank Metall, Metall Schrank, Geräteschrank, Stahlschrank abschließbar, Aufbewahrungsschrank
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 366,10*
€ 426,93*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 364,62*
€ 426,93*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 364,03*
€ 427,15*
10 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 350,04*
€ 429,91*
52 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 390,28*
€ 449,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,15*
€ 508,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,18*
€ 494,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,83*
€ 485,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,71*
€ 475,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,03*
€ 433,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8930-801|
ab € 30,30*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8930-802|
ab € 40,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.