Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsammler Ø450xH900mm 120l verkehrsg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammler Ø450xH900mm 120l verkehrsg
Abfallsammler Ø450xH900mm 120l verkehrsg
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1342208
Herst.-Nr.:
     1009
EAN/GTIN:
     4030695010097
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
aus Stahlblech · für 120-Liter-Kunststoff- oder -Papiersäcke · gelochter Boden ermöglicht eine sichere Befestigung des Gerätes · Höhe 900 mm · Ø 450 mm · Gewicht 11 kg · offene FormWeitere technische Eigenschaften:· Einwurföffnung-Ø: 350mm· Gewicht: 11kg· Ausführung: offene Form· Ø: 450mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Farbe:
verkehrsgelb, RAL 1023
für Säcke Inhalt:
120 l
Höhe:
900 mm
Marke:
VAR
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 101,27*
€ 140,11*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 105,99*
€ 140,81*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,28*
€ 141,31*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,43*
€ 141,45*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,27*
€ 147,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,11*
€ 166,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,77*
€ 161,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,08*
€ 155,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,51*
€ 145,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 121,26*
€ 144,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,27*
€ 120,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 29,95*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 99,60*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,89*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 31,92*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 4,08*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.