Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 0,75 m³ L1620xB1180xH1060m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spänebehälter 0,75 m³ L1620xB1180xH1060m
Spänebehälter 0,75 m³ L1620xB1180xH1060m
Logo
Detailbild
Farbfeld/Musterfeld
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1341022
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SKM 75 LICHTBLAU
EAN/GTIN:
     4052462013162
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
speziell zum Sammeln von Metallspänen · ein Lochblech ist über dem Behälterboden eingesetzt, das die Absonderung der Kühlflüssigkeit ermöglicht · Auslaufstutzen mit Ablaßbahn im Behälterboden zur Trennung der Kühlflüssigkeit von den Spänen · der Auslauf ist mit einem Siebblech abgedeckt, das zu Reinigungszwecken herausnehmbar ist · das Abkippen des Behälters erfolgt mittels Seilzug vom Sitz des Staplers aus · serienmäßige Abrutsch- und Auskippsicherungen · öl- und wasserdicht verschweißt · Einfahrtaschenmaße A (Gabelzwischenmaß) x B (Taschenmaß Breite) x C (Taschenmaß Höhe) mm · A = GabelzwischenmaßB = Taschenmaß BreiteC = Taschenmaß HöheWeitere technische Eigenschaften:· A: 30mm· C: 70mm· B: 200mm· Muldenlänge: 1435mm· Muldenbreite: 1100mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,75 m³
Tragfähigkeit:
1250 kg
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
180 kg
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Gesamthöhe:
1060 mm
Gesamtlänge:
1620 mm
Gesamtbreite:
1180 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: kipp-behälter ral 5012, spänebehälter, eurokraft kippbehälter, Transportbehälter, 9121444142
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.120,59*
€ 1.308,64*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.208,20*
€ 1.309,11*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.223,56*
€ 1.334,64*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.251,79*
€ 1.359,80*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.300,58*
€ 1.411,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.308,64*
€ 1.557,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.276,51*
€ 1.519,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.209,63*
€ 1.439,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.161,31*
€ 1.381,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.136,86*
€ 1.352,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.120,59*
€ 1.333,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
SGU30 GELBORANGE
ab € 678,56*
Ähnlich
Bauer
SGU 30 LICHTBLAU
ab € 678,63*
Ähnlich
Bauer
SGU30
ab € 828,14*
Ähnlich
Bauer
SGU50 GELBORANGE
ab € 860,49*
Ähnlich
Bauer
SGU 50 LICHTBLAU
ab € 858,61*
Ähnlich
Bauer
SGU50
ab € 1.031,22*
Ähnlich
Bauer
SGU 75 LICHTBLAU
ab € 972,84*
Ähnlich
Bauer
SGU75
ab € 1.169,18*
Ähnlich
Bauer
SGU100 RAL 2000
ab € 1.170,58*
Ähnlich
Bauer
SGU100 RAL 5012
ab € 1.169,11*
Ähnlich
Bauer
SGU100 VERZINKT
ab € 1.557,57*
Ähnlich
Bauer
4479-03-0000-1
ab € 986,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.