Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900065544, Spänebehälter SKM 75 l RAL 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-1284981
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SKM 75 l RAL 5012
EAN/GTIN:
     4052462013162
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900065544, Späne-Kippbehälter, Typ SKM, mit Siebblecheinsatz, RAL 5012 Bei diesem Kippbehälter ist Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz aus möglich. , Siebblech: Ablasshahn 1 zum Ablassen der Flüssigkeiten , Günstiger Lastschwerpunkt , Wannenblech: mit umlaufendem Randprofil , Stabiler Grundrahmen: mit Einfahrtaschen , Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen , Öl- und wasserdicht , Material: Stahl/Stahlblech , Oberfläche: lackiert, Standard in RAL 5012 lichtblau VerzinkteDeckel, 2-seitig zu öffnen, auf Anfrage lieferbar. Abbildung in Lackierung RAL 5012, Standard-Lackierung in RAL 2000 (Beispielbild)., Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
Volumen ca.:
0,75 m³
Maße LxBxH:
1620x1180x1060 mm
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C:
30/200/70 mm
Tragkraft:
1250 kg
Gewicht lackiert:
180 kg
Herstellerartikelnummer:
SKM 75 l RAL 5012
Herstellername:
Bauer GmbH
Markenname:
Bauer Südlohn
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: kipp-behälter ral 5012, spänebehälter, eurokraft kippbehälter, 00065544, SPÄNEBEHÄLTER
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.199,35*
€ 1.300,05*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.118,90*
€ 1.300,07*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.232,03*
€ 1.325,94*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.251,32*
€ 1.350,97*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.301,67*
€ 1.402,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.350,97*
€ 1.607,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.340,35*
€ 1.595,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.297,66*
€ 1.544,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.271,74*
€ 1.513,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.251,32*
€ 1.489,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
SGU30 GELBORANGE
ab € 676,23*
Ähnlich
Bauer
SGU 30 LICHTBLAU
ab € 675,68*
Ähnlich
Bauer
SGU30
ab € 834,95*
Ähnlich
Bauer
SGU50 GELBORANGE
ab € 860,91*
Ähnlich
Bauer
SGU 50 LICHTBLAU
ab € 859,83*
Ähnlich
Bauer
SGU50
ab € 1.037,46*
Ähnlich
Bauer
SGU 75 LICHTBLAU
ab € 977,87*
Ähnlich
Bauer
SGU75
ab € 1.172,67*
Ähnlich
Bauer
SGU100 RAL 2000
ab € 1.173,23*
Ähnlich
Bauer
SGU100 RAL 5012
ab € 1.172,98*
Ähnlich
Bauer
SGU100 VERZINKT
ab € 1.563,39*
Ähnlich
Bauer
4479-03-0000-1
ab € 991,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.