Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter 0,75 m³ L1620xB1180xH1060mm lichtblau lack.Trgf.1250kg BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-9121444142
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SKM 75 LICHTBLAU
EAN/GTIN:
     4052462013162
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
speziell zum Sammeln von Metallspänen · ein Lochblech ist über dem Behälterboden eingesetzt, das die Absonderung der Kühlflüssigkeit ermöglicht · Auslaufstutzen mit Ablaßbahn im Behälterboden zur Trennung der Kühlflüssigkeit von den Spänen · der Auslauf ist mit einem Siebblech abgedeckt, das zu Reinigungszwecken herausnehmbar ist · das Abkippen des Behälters erfolgt mittels Seilzug vom Sitz des Staplers aus · serienmäßige Abrutsch- und Auskippsicherungen · öl- und wasserdicht verschweißt · Einfahrtaschenmaße A (Gabelzwischenmaß) x B (Taschenmaß Breite) x C (Taschenmaß Höhe) mm · A = GabelzwischenmaßB = Taschenmaß BreiteC = Taschenmaß HöheWeitere technische Eigenschaften:· A: 30mm· C: 70mm· B: 200mm· Muldenlänge: 1435mm· Muldenbreite: 1100mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,75 m³
Tragfähigkeit:
1250 kg
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
180 kg
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Gesamthöhe:
1060 mm
Gesamtlänge:
1620 mm
Gesamtbreite:
1180 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: kipp-behälter ral 5012, spänebehälter, eurokraft kippbehälter, Transportbehälter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.199,35*
€ 1.300,05*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.118,90*
€ 1.300,07*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.232,03*
€ 1.325,94*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.251,32*
€ 1.350,97*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.301,67*
€ 1.402,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.402,22*
€ 1.668,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.390,37*
€ 1.654,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.346,22*
€ 1.602,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.319,75*
€ 1.570,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.301,67*
€ 1.548,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
SGU30 GELBORANGE
ab € 676,23*
Ähnlich
Bauer
SGU 30 LICHTBLAU
ab € 675,68*
Ähnlich
Bauer
SGU30
ab € 834,95*
Ähnlich
Bauer
SGU50 GELBORANGE
ab € 860,91*
Ähnlich
Bauer
SGU 50 LICHTBLAU
ab € 859,83*
Ähnlich
Bauer
SGU50
ab € 1.037,46*
Ähnlich
Bauer
SGU 75 LICHTBLAU
ab € 977,87*
Ähnlich
Bauer
SGU75
ab € 1.172,67*
Ähnlich
Bauer
SGU100 RAL 2000
ab € 1.173,23*
Ähnlich
Bauer
SGU100 RAL 5012
ab € 1.172,98*
Ähnlich
Bauer
SGU100 VERZINKT
ab € 1.563,39*
Ähnlich
Bauer
4479-03-0000-1
ab € 991,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.