| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1339994 Herst.-Nr.: 40376282 EAN/GTIN: 4044917412118 |
| |
|
| | |
| Formschön und standfest durch Aluprofile · Sicherheitsglas · mit 4 höhenverstellbaren Glasböden und abschließbaren Türen · Fußteller, Sockel und obere Abdeckung MDF-Holzplatte lackiert · die Fußteller der Vitrinen sind höhenverstellbar und sorgen für einen sicheren Stand · mit Dämpfungsprofil · Lieferung erfolgt zerlegt Weitere Informationen: | | Oberfläche: | Glas | Ausführung: | rund | Anzahl Fachböden: | 4 | Ø: | 560 mm | Höhe: | 1800 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | Frei Haus | ab € 573,88* | € 704,27* | | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 605,82* | € 707,36* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 586,40* | € 721,58* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 620,62* | € 722,45* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 609,89* | € 725,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|