| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9106493265 Herst.-Nr.: 403769,1 EAN/GTIN: 4044917430815 |
| |
|
| | |
| inkl. 5 LED-Strahler à 4 Watt / 12 V · auf einer flexiblen Kunststoffstromschiene höhenverstellbar · Trafo mit einer 2-m-Zuleitung · Zwischenschnur- Kippschalter und die Leuchtmittel sind inklusive Weitere Informationen: | | Leistung: | 5 x 4 W (20 W) | Farbe: | kaltweiß | Leuchtmittel: | LED 12V / 4W MR16 | passend für: | Vitrinen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Staufachvitrine, Strahler für Tischvitrine, Tischvitrinenstrahler, Vitrine Halogenstrahler, Vitrinen-Halogenstrahler, Vitrinenbeleuchtung, Vitrinenhalogenstrahler, leds mit stecksockel 4100k, leds mit stecksockel, kerkmann standvitrine, Beleuchtung, Halogenarbeitsleuchte, Halogenarbeitsleuchten, Leuchten, Vitrinenbeleuchtungen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 164,92* | € 210,37* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 174,26* | € 211,43* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 178,97* | € 216,61* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 174,72* | € 217,56* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 181,22* | € 218,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|