Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vitrine expoline Durchmesser 545x1800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vitrine expoline Durchmesser 545x1800mm
Vitrine expoline Durchmesser 545x1800mm
Artikel-Nr.:
     467-#KERK3762
Herst.-Nr.:
     3762
EAN/GTIN:
     4044917412118
Suchbegriffe:
Ausstellungsvitrine
Glasvitrine
Präsentationsvitrine
Standardvitrine
  • Die formschönen und standfesten Vitrinen sind mit 4 höhenverstellbaren Glasböden ausgestattet
  • Sämtliche Vitrinen verfügen über abschließbare Türen
  • Die Fußteller der Vitrinen sind höhenverstellbar und sorgen somit für einen sicheren Stand
  • Als Zubehör gibt es ein Beleuchtungsset sowie Zwillings-Lenkrollen mit Feststellern.
  • Die Traglast je Fachboden beträgt 10kg bei verteilter Last.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fachböden:
4
Breite:
545 mm
Bruttogewicht:
52.3 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Höhe:
1800 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Kerkmann
Weitere Suchbegriffe: Stand-Vitrine, Standvitrine, Staufachvitrine, glasvitrine kerkmann, ausstellungsvitrine, Glasvitrinen, Stand, Thekenvitrinen, Vitrine, Vitrinen, Wandvitrinen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 573,88*
€ 704,27*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 605,82*
€ 707,36*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 586,40*
€ 721,58*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 620,62*
€ 722,45*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 609,89*
€ 725,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,58*
€ 858,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,75*
€ 836,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 690,08*
€ 821,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,93*
€ 763,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 622,80*
€ 741,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,40*
€ 697,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
40376800
ab € 17,43*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
403769,1
ab € 165,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.