| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9106493262 Herst.-Nr.: 40376282 EAN/GTIN: 4044917412118 |
| |
|
| | |
| Formschön und standfest durch Aluprofile · Sicherheitsglas · mit 4 höhenverstellbaren Glasböden und abschließbaren Türen · Fußteller, Sockel und obere Abdeckung MDF-Holzplatte lackiert · die Fußteller der Vitrinen sind höhenverstellbar und sorgen für einen sicheren Stand · mit Dämpfungsprofil · Lieferung erfolgt zerlegt Weitere Informationen: | | Oberfläche: | Glas | Ausführung: | rund | Anzahl Fachböden: | 4 | Ø: | 560 mm | Höhe: | 1800 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 572,79* | € 701,21* | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 606,88* | € 704,29* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 584,49* | € 718,43* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 620,20* | € 719,30* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 609,39* | € 722,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|