Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraube R 88094 SEKO Spitze/PZ 3,5x45/4


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Schraube R 88094 SEKO Spitze/PZ 3,5x45/4
Schraube R 88094 SEKO Spitze/PZ 3,5x45/4
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1336311
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     880940109035045
EAN/GTIN:
     4003530006159
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Artikel 88094 Stahl SPAX Seko-Z Oberfläche WIROX SPAX Universalschrauben mit Spitze · SPAX MULTI-Senkkopf · Pozidriv-KS - Abmessung: 3,5 x 45/40-Z VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 88094.010· Normart REYHER-Artikel 88094· Oberfläche WIROX
Weitere Informationen:
Typ:
SPAX Seko-Z
Schrauben-Ø:
3,5 mm
Schraubenlänge:
45 mm
Marke:
SPAX
Ausführung:
SPAX Universalschrauben, mit SPAX 4CUT-Spitze, Seko = SPAX MULTI-Senkkopf Z = Pozidriv-Kreuzschlitz
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: spax spanplattenschrauben senkkopf pz, spanplattenschraube senkkopf, spanplattenschraube spax, DIN, Schrauben, Reyher, Senkschrauben, Schraube, 8000227586
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
105600
200
pro Kartonage
€ 6,99*
ab € 0,02545*
€ 0,03615*
Lager 4757
nicht lagernd
200
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,0242*
€ 0,0383*
3 Tage
unbekannt
200
pro Kartonage
€ 9,00*
ab € 0,0306*
€ 0,0434*
6 Tage
1200
200
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0391*
€ 0,0557*
8 Tage
840
200
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0402*
€ 0,0568*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Kartonagen
€ 0,0383*
€ 0,04558
pro Kartonage
ab 400 Kartonagen
€ 0,0376*
€ 0,04474
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0341*
€ 0,04058
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,0323*
€ 0,03844
pro Kartonage
ab 4000 Kartonagen
€ 0,0302*
€ 0,03594
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,0288*
€ 0,03427
pro Kartonage
ab 1500000 Kartonagen
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0242* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 200 Kartonagen ( entspricht € 7,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
1081010300123
ab € 0,0105*
Zubehör
SPAX International
1081010300163
ab € 0,00963*
Zubehör
SPAX International
1081010300203
ab € 0,0106*
Zubehör
SPAX International
1081010300253
ab € 0,0115*
Zubehör
SPAX International
1081010300303
ab € 0,0143*
Zubehör
SPAX International
1081010300353
ab € 0,0197*
Zubehör
SPAX International
1081010300403
ab € 0,0216*
Zubehör
SPAX International
1081010350123
ab € 0,0118*
Zubehör
SPAX International
1081010350163
ab € 0,00965*
Zubehör
SPAX International
1081010350203
ab € 0,0102*
Zubehör
SPAX International
1081010350253
ab € 0,0124*
Zubehör
SPAX International
1081010350303
ab € 0,0139*
Zubehör
SPAX International
1081010350353
ab € 0,0163*
Zubehör
SPAX International
1081010350403
ab € 0,0198*
Zubehör
SPAX International
1081010350503
ab € 0,023*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.